{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 119,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | |
Kokonaispituus L | 276 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030597 | |
Valmistajan numero | 116340 23,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 23,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 276 | 276 | 276 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 118 | 118 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morsekartio MK koko | 3 | 3 | 3 |