{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 38 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 143 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 200 mm | |
Kokonaispituus L | 349 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 38 | |
EAN / GTIN | 4045197030955 | |
Valmistajan numero | 116340 38 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 38 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
153,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 38 | 38 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousukulma | 20-30 | 20-30 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 200 | 200 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 143 | 143 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |