{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 48 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 148 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 220 mm | |
Kokonaispituus L | 369 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 48 | |
EAN / GTIN | 4045197031075 | |
Valmistajan numero | 116340 48 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 48 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
506,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
320,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Nousukulma | 20-30 | 20-30 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 220 | 220 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |