{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 70 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 145 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 250 mm | |
Kokonaispituus L | 437 mm | |
Morsekartio MK koko | 5 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 70 | |
EAN / GTIN | 4045197031204 | |
Valmistajan numero | 116340 70 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 70 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 466,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
894,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 437 | 437 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Morsekartio MK koko | 5 | 5 |
Lastu-urien pituus Lc | 250 | 250 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,4 | 0,4 |