Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 19mm

Tuote nro.: 116340 19
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 345
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 345
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 20-30 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 106,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 135 mm
Kokonaispituus L 233 mm
Morsekartio MK koko 2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116340 19
EAN / GTIN 4045197030429
Valmistajan numero 116340 19
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.
Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.
Teräosa ≤ ⌀ 26,5 mm hiottu umpiaineesta, > ⌀ 26,5 mm jyrsitty. Sen ansiosta hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta ⌀ 40 mm saakka.
Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin