{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 35,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 136,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 339 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116340 35,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030900 | |
Valmistajan numero | 116340 35,5 |