{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 119,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 155 mm | |
Kokonaispituus L | 276 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Valmistajan numero | 116360 23,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 23,5mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Standardi | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Nousukulma | 35-40 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
tyyppi | INOX | N | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 119,8 mm | 119,8 mm | 119,8 mm |