{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031785 | |
Valmistajan numero | 116360 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS/E VA 11,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
27,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
68,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
56,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Nimellis-⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |