{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 182 mm | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031822 | |
Valmistajan numero | 116360 12,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS/E VA 12,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
42,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
71,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 182 | 102 | 151 | 151 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |