{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 29,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 130,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 175 mm | |
Kokonaispituus L | 296 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 29,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032300 | |
Valmistajan numero | 116360 29,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS/E VA 29,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS |
Kärkikulma | 135 | 118 | 118 |
Morsekartio MK koko | 3 | 3 | 3 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |