{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16,25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 100,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 125 mm | |
Kokonaispituus L | 223 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197031952 | |
Valmistajan numero | 116360 16,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 16,25mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS |
Nousukulma | 35-40 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | INOX | N | N |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 100,6 mm | 100,6 mm | 100,6 mm |