{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 24,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 123,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 160 mm | |
Kokonaispituus L | 281 mm | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032201 | |
Valmistajan numero | 116360 24,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS/E VA 24,5 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 135 | 118 | 118 | 120 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |