Kierukkaporat, HSS/E VA, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 25,5mm

Tuote nro.: 116360 25,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 345
  • Tyyppi: INOX
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 25,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 345
Tyyppi INOX
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 126,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 165 mm
Kokonaispituus L 286 mm
Morsekartio MK koko 3
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,25 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116360 25,5
EAN / GTIN 4045197032225
Valmistajan numero 116360 25,5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vahvistettu sydänosa.
Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.
Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin