{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | INOX | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116360 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197031792 | |
Valmistajan numero | 116360 11,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS/E VA 11,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
78,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
47,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
70,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | sininen |
Kokonaispituus L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |