{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,8 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114550 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021571 | |
Valmistajan numero | 114550 11,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS-Co8 11,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
70,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
47,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
78,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 142 mm | 95 mm | 142 mm | 175 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |