{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535566 | |
Valmistajan numero | 114405 12,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N 12,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 151 | 102 | 182 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 |
Lastu-urien pituus Lc | 101 | 51 | 101 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |