{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Valmistajan numero | 114405 7,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E N 7,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 7,7 | 7,7 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Lastu-urien pituus Lc | 75 | 37 |