{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 53 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534675 | |
Valmistajan numero | 114405 2,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N 2,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa
3,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 2,2 | 2,2 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
varren ⌀ Ds | 2,2 | 2,2 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,7 | 9,7 |