{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534828 | |
Valmistajan numero | 114405 3,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E N 3,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 70 | 52 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
varren ⌀ Ds | 3,7 | 3,7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33,5 | 14,5 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |