{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535047 | |
Valmistajan numero | 114405 5,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N 5,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 5,9 | 5,9 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |