Kierukkaporat, HSS-E N 1,6 mm

Tuote nro.: 114405 1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
487 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,6 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 43 mm
varren ⌀ Ds 1,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114405 1,6
EAN / GTIN 4045197534620

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin