{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 8 | |
EAN / GTIN | 4045197535252 | |
Valmistajan numero | 114405 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
1 669 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
846 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | sininen |
Kokonaispituus L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |