{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535511 | |
Valmistajan numero | 114405 11,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N 11,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 142 | 95 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 94 | 47 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |