Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,7mm

Tuote nro.: 114405 8,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 68 mm
Lastu-urien pituus Lc 81 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 8,7 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114405 8,7
EAN / GTIN 4045197535320
Valmistajan numero 114405 8,7

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,7mm

Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8,7mm

pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
19,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
13,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
15,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
35,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
29,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
43,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
36,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Kärkikulma 135 astetta 130 astetta 130 astetta 130 astetta 130 astetta 135 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
varren ⌀ Ds 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin