{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535009 | |
Valmistajan numero | 114405 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 350 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 066 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 93 | 66 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
tyyppi | N | FS |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |