Kierukkapora HSS-E nro 114405 täydennyssarjana 1-10

Tuote nro.: 115315 1-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Porausalue 1 mm - 10 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 338
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 135 astetta
    Varsi Lieriövarsi
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Porien lukumäärä 19
    Teräsarjan porrastus 0,5 mm
    sis. kotelon ei
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 115315 1-10
    EAN / GTIN 4045197542625
    Valmistajan numero 115315 1-10

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
    Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
    Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.