{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197331359 | |
Número del fabricante | 615950 27X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X32 mm
a petición
En stock
147 piezas en stock
15,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
14,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
654 piezas en stock
22,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Anchura de llave 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Anchura de llave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |