{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 22 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Longitud llave L | 325 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 34 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 37 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197161024 | |
Número del fabricante | 615950 22X24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 22X24 mm
a petición
En stock
960 piezas en stock
11,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
480 piezas en stock
10,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 325 | 325 | 243 |
Anchura de llave 1 | 22 | 22 | 22 |
Anchura de llave 2 | 24 | 24 | 24 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 34 | 34 | 38,5 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 37 | 37 | 42 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |