{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 263 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441751 | |
Número del fabricante | 615950 14X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 14X17 mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
428 piezas en stock
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
622 piezas en stock
10,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromadas | fosfatadas | cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Anchura de llave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Anchura de llave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |