{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Longitud llave L | 197 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 18 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160935 | |
Número del fabricante | 615950 10X11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X11 mm
a petición
En stock
1.506 piezas en stock
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.313 piezas en stock
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
647 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 197 | 197 | 153 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 | 16 | 19,4 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 18 | 18 | 21,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |