{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Longitud llave L | 239 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Número del fabricante | 615950 13X15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 13X15 mm
a petición
En stock
213 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
656 piezas en stock
9,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 239 | 239 | 245 |
Anchura de llave 1 | 13 | 13 | 13 |
Anchura de llave 2 | 15 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 | 22 | 22 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 | 23 | 23 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |