{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Longitud llave L | 216 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441720 | |
Número del fabricante | 615950 12X14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 12X14 mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
725 piezas en stock
10,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
623 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromadas | fosfatadas | cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Anchura de llave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |