Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X14mm

Número de artículo: 615600 12X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
616 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 12 mm
Anchura de llave 2 14 mm
Longitud llave L 220 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 20 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 23 mm
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado profundamente
Anillo abierto no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615600 12X14
EAN / GTIN 4062406220891
Número del fabricante 615600 12X14

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X14mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X14mm

a petición
En stock
616 piezas en stock
9,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
227 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
705 piezas en stock
10,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Superficie mate cromado fosfatadas cromadas cromado
Longitud llave L 220 mm 216 mm 216 mm 174 mm
Anchura de llave 2 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 20 mm 20 mm 20 mm 22,8 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 23 mm 23 mm 23 mm 25,3 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra