{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 | |
Número del fabricante | 615600 27X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X32 mm
a petición
En stock
665 piezas en stock
22,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
15,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
14,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 | 360 | 288 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 | 40 | 38,5 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 | 48 | 45,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |