{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 18 mm | |
Longitud llave L | 270 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 25 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Número del fabricante | 615600 16X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 16X18mm
a petición
En stock
1.170 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.501 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas | cromadas |
Longitud llave L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Anchura de llave 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |