{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Longitud llave L | 245 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220907 | |
Número del fabricante | 615600 13X15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 13X15 mm
a petición
En stock
656 piezas en stock
9,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas |
Longitud llave L | 245 | 239 | 239 |
Anchura de llave 1 | 13 | 13 | 13 |
Anchura de llave 2 | 15 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |