{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 36 mm | |
Anchura de llave 2 | 41 mm | |
Longitud llave L | 440 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 53 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 60 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Número del fabricante | 615600 36X41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 36X41mm
a petición
En stock
768 piezas en stock
42,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
29,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.520 piezas en stock
29,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Anchura de llave 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Anchura de llave 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |