{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 36 mm | |
Anchura de llave 2 | 41 mm | |
Longitud llave L | 440 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 53 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 60 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 | |
Número del fabricante | 615900 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 36X41 mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
28,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.590 piezas en stock
29,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
838 piezas en stock
42,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 440 | 440 | 440 |
Anchura de llave 1 | 36 | 36 | 36 |
Anchura de llave 2 | 41 | 41 | 41 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 53 | 53 | 53 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 60 | 60 | 60 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |