Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 24X30 mm

Número de artículo: 615900 24X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 24 mm
Anchura de llave 2 30 mm
Longitud llave L 346 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 36 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 44 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615900 24X30
EAN / GTIN 4045197385536
Número del fabricante 615900 24X30

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.