{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 34 mm | |
Longitud llave L | 375 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 50 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 | |
Número del fabricante | 615900 30X34 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 30X34 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
17,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
421 piezas en stock
19,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 375 | 375 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 34 | 34 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 | 44 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 50 | 50 |
Tipo de producto | Llave | Llave |