{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 18 mm | |
Anchura de llave 2 | 21 mm | |
Longitud llave L | 308 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 32 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 18X21 mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 308 | 308 |
Anchura de llave 1 | 18 | 18 |
Anchura de llave 2 | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 | 28 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 32 | 32 |
Tipo de producto | Llave | Llave |