Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 25X28 mm

Número de artículo: 615900 25X28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 25 mm
Anchura de llave 2 28 mm
Longitud llave L 346 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 36 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 40 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615900 25X28
EAN / GTIN 4045197441690
Número del fabricante 615900 25X28

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  25X28 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 25X28 mm

a petición
En stock
58 piezas en stock
14,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 346 346
Anchura de llave 1 25 25
Anchura de llave 2 28 28
Medidas anchos de llave métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 36 36
⌀ de anillo máximo D2 máx. 40 40
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra