{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud llave L | 290 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 29 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348692 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 17X19 mm
a petición
En stock
261 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.227 piezas en stock
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 290 | 290 |
Anchura de llave 1 | 17 | 17 |
Anchura de llave 2 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 28 | 28 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 29 | 29 |
Tipo de producto | Llave | Llave |