{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Número del fabricante | 615900 27X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X32 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
15,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
15,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 | 360 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 | 40 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 | 48 |
Tipo de producto | Llave | Llave |