Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X13 mm

Número de artículo: 615900 10X13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
617 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 13 mm
Longitud llave L 216 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 16 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615900 10X13
EAN / GTIN 4045197385376
Número del fabricante 615900 10X13

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  10X13 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 10X13 mm

a petición
En stock
617 piezas en stock
4,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
359 piezas en stock
5,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
272 piezas en stock
9,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 216 216 220
Anchura de llave 1 10 10 10
Anchura de llave 2 13 13 13
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 16 16 16
⌀ de anillo máximo D2 máx. 21 21 21
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra