Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 8X9 mm

Número de artículo: 615600 8X9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.470 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 8 mm
    Anchura de llave 2 9 mm
    Longitud llave L 180 mm
    ⌀ de anillo máximo D1 máx. 14 mm
    ⌀ de anillo máximo D2 máx. 15 mm
    Posición anillo 75 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Anillo acodado profundamente
    Anillo abierto no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 615600 8X9
    EAN / GTIN 4062406220846
    Número del fabricante 615600 8X9

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
    Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

    Nota:

    HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
    Ventaja
    • Sujeta los tornillos en los cantos.
    • Se protegen los tornillos.
    • Vida útil del tornillo más larga.
    • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
    • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  8X9 mm

    Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 8X9 mm

    a petición
    En stock
    1.470 piezas en stock
    6,91 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    298 piezas en stock
    3,73 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Superficie mate cromado cromadas
    Posición anillo 75 0
    Longitud llave L 180 115
    Anchura de llave 1 8 8
    Medidas anchos de llave métrico métrico
    Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
    ⌀ de anillo máximo D1 máx. 14 13,5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra