{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 7 mm | |
Anchura de llave 2 | 8 mm | |
Longitud llave L | 180 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 12 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 14 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220839 | |
Número del fabricante | 615600 7X8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 7X8mm
a petición
En stock
998 piezas en stock
8,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
376 piezas en stock
3,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
4,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas |
Anchura de llave 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Anchura de llave 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |