{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 365 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Número del fabricante | 615600 30X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 30X32 mm
a petición
En stock
218 piezas en stock
21,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
14,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | cromadas |
Longitud llave L | 365 | 318 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 44 | 43 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 | 48,5 |