Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 24X27 mm

Número de artículo: 615600 24X27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.013 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 24 mm
Anchura de llave 2 27 mm
Longitud llave L 330 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 36 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 40 mm
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado profundamente
Anillo abierto no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615600 24X27
EAN / GTIN 4062406221058
Número del fabricante 615600 24X27

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  24X27 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 24X27 mm

a petición
En stock
1.013 piezas en stock
16,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock
10,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa forjado en estampa
Posición anillo 75 0
Anchura de llave 1 24 24
Anchura de llave 2 27 27
Medidas anchos de llave métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra