Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 16X18mm

Número de artículo: 615950 16X18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1.501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 16 mm
Anchura de llave 2 18 mm
Longitud llave L 263 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 25 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 27 mm
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615950 16X18
EAN / GTIN 4045197441768
Número del fabricante 615950 16X18

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 16X18mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 16X18mm

a petición
En stock
1.501 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.110 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Superficie cromadas fosfatadas cromadas mate cromado
Longitud llave L 263 mm 263 mm 169 mm 270 mm
Anchura de llave 2 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 25 mm 25 mm 24,5 mm 25 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 27 mm 27 mm 25,5 mm 27 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra